Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7208 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 22mm Antrieb 12,mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7208 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 22mm Antrieb 12,mm (1/2")
BGS 7208 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 22mm Antrieb 12,mm (1/2")
BGS 7208 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 22mm Antrieb 12,mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-1645
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7208
EAN/GTIN:
     4026947072081
Suchbegriffe:
BGS 7208 IMPACT Nuss für Radmutter ...
5mm (1/2") Nuss Radmutter Anziehen ...
BGS 7208  IMPACT Kraft-Schoneinsatz - Radnuss 22 mm

Beschreibung:

  • Geeignet für den Betrieb mit Schlagschraubern oder per Hand
  • Durch die speziell abgerundeten Ecken ("Pro-torque") wird die volle Kraft nur über die Flanken der Mutter übertragen und schont somit die Ecken
  • Die Schoneinsätze haben außen eine Kunststoffschonhülle, die bei der Montage die Felgen Beschädigungen schützt
  • Schutzhüllen stehen vorn etwas über, sodass auch der vorderer Teil beim Aufsetzen auf die Felge geschützt wird
  • Schutzhüllen auswechselbar (BGS 7198 Kunststoffhülse / Schutzhülle / Schutzhülse)

Daten:

  • Material: Chrom-Molybdän
  • Größen: 22 mm
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • extratiefe Ausführung: 18 mm nutzbare Tiefe
  • Länge: 85 mm
  • Durchmesser mit Kunststoffeinsatz: 33 mm
  • mit Kugelfangrille und Bohrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,53*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,73*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7202
ab € 8,26*
Ähnlich
BGS Technic
7203
ab € 9,27*
Ähnlich
BGS Technic
7207
ab € 7,51*
Ähnlich
BGS Technic
7201
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.