Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Abdeckband aus Papier, B 19 mm, 16 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98393
Hersteller:
     E iro Group
Herst.-Nr.:
     25119
EAN/GTIN:
     5060288740321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc
  • hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze
  • ohne Kleberückstände zu entfernen
  • Rollenlänge: 50 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Rollen pro Paket:
16
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Papier
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1280
16
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,93*
24 Tage
1360
16
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,93*
2 Tage
1280
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,94*
10 Tage
1088
16
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 1,94*
Lager 224
16
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,72688*
€ 2,24688*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 2,24688*
€ 2,67379
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,22688*
€ 2,64999
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,18688*
€ 2,60239
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,09688*
€ 2,49529
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,72688*
€ 2,05499
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 35,95008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.