| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098572101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22040 EAN/GTIN: 5060288740321 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln und Verpacken. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Bandbreite: | 19 mm | Ursprungsland: | Griechenland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, kreppband 19mm/50lfm beige, papier klebeband, papierklebeband 19mmx50m, Klebeband, Technisches, QR4030240, 5060288740321, 3098572101, 98572101 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 1,46* | € 1,94* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,43* | € 1,94* | | | | | | 18 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 1,47* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,45* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 32 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 31,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|