| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5060288740321 Herst.-Nr.: 22040 EAN/GTIN: 5060288740321 |
| |
|
| | |
| Kreppband
• Stabilisiertes Krepppapier Mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber. • Vielseitig in der Anwendung Ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Abmessung L x B: | 50 m x 18 mm | Abmessungen LxB: | 50 m x19 mm | Banddicke: | 0,13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, kreppband 19mm/50lfm beige, papier klebeband, papierklebeband 19mmx50m, QR4030240 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 1,47* | € 1,98* | | | | | 5 Tage | | | 16 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,44* | € 1,98* | | | | Lager 7 | | | | 16 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 1,48* | € 2,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 32 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|