Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, 13 x 32 x 0,5 mm, 2000 Stück, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96538
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19773
EAN/GTIN:
     4030198197738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
  • verschiedene Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
glatt
Masse:
13 x 32 x 0,5 mm
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Bandbreite:
13 mm
Breite:
13 mm
Länge:
32 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02843*
€ 0,03573*
Lager 224
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,02916*
€ 0,03646*
4 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,03051*
€ 0,03831*
3 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03074*
€ 0,03845*
1 Tag
48000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03112*
€ 0,03892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03646*
€ 0,04339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02916*
€ 0,0347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 72,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 36,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,57*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.