Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO- Schriftbandkassette 43610, 6 mm breit, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67075
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720770
EAN/GTIN:
     5411313436106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

D1-Bänder - Vorteile eines normalen D1-Bandes:

  • selbstklebendes Band für unzählige Aufgaben im Büro, Verein, Home-Office
  • wieder ablösbar - Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • wasserabweisend - beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
  • haftet auf fast allen sauberen und ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)
  • UV-, hitze- und kältebeständig
  • Rückseitenschlitzung - für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband
  • Länge ca. 7 m
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
6
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
6 mm
Bandlänge:
7 m
Hersteller-Nr.:
43610
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
transparent

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,03*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,83*
€ 9,15*
2 Tage
153
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,78*
€ 9,15*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 6,95*
€ 9,44*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 73,95*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 117,79*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 101,05*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,29*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 271,50*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,39*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,65*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,22*
Zubehör
Dymo
S0946350
ab € 32,63*
Zubehör
Dymo
S0946320
ab € 36,87*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 33,45*
Zubehör
Dymo
S0784440
ab € 54,12*
Zubehör
Dymo
S0968950
ab € 64,78*
Zubehör
Dymo
S0968960
ab € 161,51*
Zubehör
Dymo
S0968970
ab € 64,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.