Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitssandale Scott, S1, Kunststoffkappe, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320907
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74996137
EAN/GTIN:
     4030839187166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Die Elten ESD-Sicherheitssandale Scott verbindet ein authentisches Design mit der Norm S1. Vertrauen Sie diesem Modell mit Kunststoffkappe, wenn es um Ihre Fussgesundheit geht.
Mit der Sicherheitssandale entscheiden Sie sich für robuste Qualität und hohen Tragekomfort. Im Schäfer Shop entdecken Sie diese mit weich gepolsterter Lasche, einer stabilen Kunststoffkappe und einer bequemen Laufsohle. Schenken Sie Ihren Füssen Erholung, denn ein geschlossener Fersenbereich sorgt für die nötige Stabilität und atmungsaktives Textilfutter ermöglicht einen angenehmen Feuchtigkeitsaustausch. Vertrauen Sie dem strapazierfähigen Aussenmaterial aus Textil und Mikrofaser, wenn Sie einen langen Tag auf den Beinen verbringen. Erhältlich ist die schwarze Sicherheitssandale in den Grössen 35 bis 47.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S1
  • Gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • TPU / PU Sohle
  • Lederfreie Ausstattung
  • Metallfrei
  • Material aussen: Mikrofaser / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S1
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Sandale
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
37
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,36*
€ 62,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,15*
€ 73,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,75*
€ 74,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,83*
€ 75,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 85,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 67,82*
€ 80,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,84*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.