Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71872/37, SCOTT ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 37 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-777768
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71872-37
EAN/GTIN:
     4030839197141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71872/37, SCOTT ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 37 EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale s1, sandalen, elten sandale, Sicherheitssandale, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 62,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,20*
€ 73,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 73,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,74*
€ 74,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 78,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,58*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,99*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.