Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten ESD-Sicherheitsschuh Renzo Low, S3, Stahlkappe, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320745
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74990140
EAN/GTIN:
     4030839212950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Renzo Low ist gemäss der Stufe S3 mit einer hochwertigen Stahlkappe ausgestattet. Mit diesem Modell sichern Sie sich Tragekomfort und Wertbeständigkeit.
Mit dem-Sicherheitsschuh mit niedrigem Schaft entdecken Sie im Schäfer Shop ein Modell mit grobstolliger PU-Sohle für einen idealen Halt. Ein geschlossener Fersenbereich, eine durchtrittsichere Zwischensohle und antistatische Eigenschaften machen ihn zu einem wahren Multitalent, das zudem gegen das Eindringen von Wasser schützt. Eine Stahlkappe und ein PU-Spitzenschutz bewahren Sie vor Stössen und Quetschungen. Verlassen Sie sich beim Sicherheitsschuh auf ein Leistungsspektrum, das durch die europäische Norm S3 definiert ist.


Weitere Details:

  • Schicker Business-Sicherheitsschuh
  • Sicherheitsstufe S3
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU Sohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • PU-Spitzenschutz
  • Lederfreie Ausstattung
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 36 '“ 50
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 320745, 320745-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,54*
€ 54,52*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 46,83*
€ 59,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,47*
€ 61,69*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 48,77*
€ 61,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,04*
€ 97,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,52*
€ 116,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.