Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY, S1, Stahlkappe, Grösse 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320631
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74984139
EAN/GTIN:
     4030839244470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der mit einer Stahlkappe versehene ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY verhilft Ihnen zu einem strahlenden Auftritt. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY ist nach Norm mit S1 gekennzeichnet.
Mit dem ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY aus dem Hause Elten erhalten Sie einen luftigen und vor allem für die Gastronomie geeigneten Sicherheitsschuh. Gemäss der Zertifizierung mit der Kennzeichnung S1 nach EN ISO 20345 bietet Ihnen der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY Energieaufnahmevermögen im geschlossenen Fersenbereich und antistatische Eigenschaften. Hohen Tragekomfort erfahren Sie durch das atmungsaktive Textilinnenfutter, die gepolsterte Lasche und die ganzflächigen Einlegesohlen ESD PRO sowie durch die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Den weissen ESD-Sicherheitsschuh ELTEN PURE EASY in lederfreier Ausstattung finden Sie in den Grössen 37-47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Ideal für die Gastronomie
  • Material aussen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Farbe: weiss
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-BRandsohle
  • MONO-PU Sohle L10
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
39
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Gastronomie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe sicherheitssandalen gr39, antistatik schuhe, antistatische schuhe 39, 320631, 320631-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
€ 4,90*
ab € 59,48*
€ 59,48*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 69,43*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 69,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 69,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,78*
€ 103,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,49*
€ 123,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,95*
€ 120,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,25*
€ 114,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,78*
€ 100,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 84,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.