Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLUE LOW, S1P, Stahlkappe, Grösse 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320598
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74980742
EAN/GTIN:
     4030839193020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der mit einer Stahlkappe ausgestattete ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLUE LOW ist nach ISO mit S1P gekennzeichnet. Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLUE LOW beweist sportliches Design.
Aus dem Hause ELTEN stammt der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLUE LOW, der sich gerade an junge Menschen der Arbeitswelt richtet. Das Design ist sportlich und modern, gleichzeitig liegt der Fokus auf Ihrer Sicherheit. So sind beim ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK BLUE LOW der Fersenbereich geschlossen und die Zwischensohle durchtrittsicher sowie metallfrei. Das Aussenmaterial aus Mikrofaser garantiert die antistatischen Eigenschaften des ESD-Sicherheitsschuhs ELTEN MAVERICK BLUE LOW. Um Ihren Komfort zu gewährleisten, verfügt der Arbeitsschuh über ein atmungsaktives Textilinnenfutter, eine PU/PU Sohle und eine ganzflächige Einlegesohle ESD PRO. Den Sicherheitsschuh in lederfreier Ausstattung erwerben Sie in den Grössen 38-48 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle FUN
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1P SRC, Form A
  • Farbe: blau
  • Grösse: 38 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
blau
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten blau esd-sicherheitsschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, 320598, 320598-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 74,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 74,40*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 74,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,53*
€ 74,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,65*
€ 91,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,61*
€ 107,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,63*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.