Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 MID, GORE-TEX-, S3, Grösse 43


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309795
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74031343
EAN/GTIN:
     4044465253058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 MID schützt zuverlässig mit dem S3 Sicherheitsstandard. GORE-TEX- sorgt beim Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 MID für ein angenehmes Schuhklima.
Der Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 MID verfügt über die Sicherheitsstufe S3 gemäss EN ISO 20345. Dank seiner antistatischen Eigenschaften ist der Schuh auch für Elektriker geeignet. Die Stahlkappe schützt vor Stosseinwirkungen mit bis zu 200 Joule und vor Quetschungen bei einer maximalen Belastung von 1500 daN. Damit Sie auf der Arbeit nicht ins Schleudern kommen, besteht die durchtrittsichere Sohle aus einer rutschfesten Gummimischung. Der HAIX Black Eagle Safety 50 MID ist beständig gegen Wasser und bietet dank des atmungsaktiven Innenfutters von GORE-TEX- einen wohligen Tragekomfort.
Weitere Details:

  • Material aussen: hochwertiges, wasserabweisendes Bullenleder
  • Material innen: GORE-TEX- Innenfuter, wassserdicht und atmunsaktiv
  • Abriebfester Futterstoff
  • GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
  • Anatomisch geformte Kunststoff-Schutzkappe
  • Extra leichte Sohle aus rutschfester Gummimischung, öl- und hitzebeständig
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 '“ 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material Futter:
GORE-TEX®
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Hitzebeständig:
Ja
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Fussbett:
anatomisch
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 309795, 309795-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 119,52*
€ 149,72*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 123,57*
€ 150,75*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 157,74*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 162,62*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 149,79*
€ 180,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,68*
€ 215,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,92*
€ 211,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,68*
€ 201,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,85*
€ 192,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,79*
€ 178,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 149,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.