Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Plastik-Doppelordner 1012, DIN A4, 75 mm, PP, 5 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-26901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120025
EAN/GTIN:
     4002432448289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Einsteckrückenschild

Für 2 x DIN A5 quer. Mit Schlitzen für optimale Standfestigkeit, Kantenschutz und zwei Präzisionsmechaniken (3 Jahre Garantie).
Für Kontoauszüge, Bestellformulare, Auftragsbelege, etc.

  • Sichttasche für auswechselbare Rückenschilder
  • Rückenbreite: 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
2 x DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, doppelordner leitz rot, doppelordner, leitz doppelordner, 26901, 26901-SW81, Plastik-Doppelordner, Doppelordner wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, Aktenordner, Briefordner, Plastikordner, Archivordner, Sonderordner, Aktenordner und Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 64,83*
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 80,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120035
ab € 48,59*
Zubehör
Leitz
10120055
ab € 48,83*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,21*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.