Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten, Winkel 90-°, 1000 mm, verzinkt und beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26607
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     19415572
EAN/GTIN:
     4055381242934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke

Extrem robustes, massives und variables Schutz- sowie Sicherheitsgeländer aus Profilstahl.

  • Variables System mit Standpfosten und Querbalken
  • formschlüssig, keine überstehenden Laschen und Schrauben
  • problemlos erweiterbar
  • für innen: gelb kunststoffbeschichtet
  • für aussen: feuerverzinkt und kunststoff-beschichtet


Standpfosten

  • Masse: 1000 x 100 x 100 mm
  • Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Standpfosten Ecke
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Tiefe:
100 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Profilstahl
Einsatzort:
Innen-; Aussenbereich
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
null kg
Oberfläche (Material):
verzinkt u. beschichtet
Breite:
100 mm
Typ:
Rammschutzgeländer
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 26607, 26607-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Rammschutzbügel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 184,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 185,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,50*
€ 201,45*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 202,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 204,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,72*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 62,46*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,09*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,53*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.