Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Geländer-Eckpfosten, gelb feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180234
EAN/GTIN:
     4055381242934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutz-Geländer-Eckpfosten, gelb feuerverzinkt, zum Aufdübeln, 1000 x 100 x 100 mm
  • extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für höchste Belastungen
  • trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler-/Personenverkehr) und schützt Arbeitsbereiche und Inventar
  • variables System mit Standpfosten und Querbalken
  • schnelle, einfache Montage
  • formschlüssig, problemlos erweiterbar, Geländer-Tür passend für alle Pfosten
  • ideal für objektbezogene Lösungen
  • Höhe: 1000 mm
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
  • für Innen- oder Außenaufstellung
  • feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Eckpfosten
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 100
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutzgeländer, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Geländer, Fußgängerschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 185,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,61*
€ 185,61*
€ 4,95*
ab € 164,65*
€ 201,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 204,58*
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 250,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,72*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 62,89*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 39,76*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,50*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,36*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.