Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Key Box mit Zahlenschloss für 48 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191566
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1976-23
EAN/GTIN:
     4005546107462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsselkasten "Key Box" aus Aluminium ist von zeitlosem Design und ermöglicht durch die Türöffnung von mehr als 90-° einen leichten Zugriff auf alle Schlüssel. Das Index-Blatt in der Tür gibt jederzeit einen guten Überblick und ist durch kostenfreien Download unter www.durable.de individuell beschriftbar. Ein unkompliziertes Anbringen ist durch direktes Verschrauben an der Wand möglich. Das 3-stellige Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code bietet 1.000 Kombinationsmöglichkeiten. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Codeänderung ohne zusätzliche Hilfsmittel und eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben. Der Schlüsselkasten bietet Raum für den innovativen Schlüsselanhänger "Key Clip" (alternativ können natürlich auch bisherige "Standardanhänger" verwendet werden). Die eigens für den "Key Clip" entwickelte Schlüsselleiste erlaubt durch variable Steckhöhen eine individuelle Nutzung. Die Zwischenwände sind ausschwenkbar.
Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern "Key Clip", Index-Blatt und Montagezubehör für die einfache Wandmontage.

  • Material: Aluminium, bruchfestes Polyamid
  • Farbe: metallic silber
  • Für 36 Schlüssel: Masse (B/T/H): 302 x 118 x 208 mm, Gewicht: 2,28 kg
  • Für 72 Schlüssel: Masse (B/T/H): 302 x 118 x 400 mm, Gewicht: 3,33 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Anzahl Schlüssel:
48
Tiefe:
118 mm
Anzahl Haken:
48 Stk
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Aluminium
Masse H x B x T:
400 x 300 x 118 mm
Schliesssystem:
Zahlenschloss
Türfarbe:
silbermetallic
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, 191566, 191566-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 91,83*
€ 111,58*
€ 5,50*
ab € 93,15*
€ 114,55*
€ 6,78*
ab € 94,07*
€ 114,56*
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 117,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,33*
€ 149,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,30*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.