Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formbarer Allzweckkleber Sugru by tesa-, Verarbeitung 30 min, 3er-Pack (3 x 3,5 g), in Rot, Blau & Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188448
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     232635
EAN/GTIN:
     4063565069079
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Der leistungsstarke Sugru by tesa formbare Allzweckkleber im 3er Pack punktet mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und seinem unkomplizierten Handling.

Der Alleskleber haftet auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall und zahlreichen Kunststoffen. Sie können diesen Kleber einfach mit den Händen formen. Dafür steht Ihnen eine Verarbeitungszeit von 30 Minuten zur Verfügung. Der Kleber härtet anschliessend 12 bis 14 Stunden lang aus.

Nach dem Aushärten erhalten sie eine flexible und haltbare Verbindung aus Silikongummi. Es erweist sich als wasserfest, eignet sich für Spül- und Waschmaschinen und kann bis zu 2 Kilo tragen. Dabei hält es auch extremen Temperaturbedingungen stand. Sie bekommen den Sugru by tesa formbaren Alleskleber in einer ansprechenden Farbauswahl.

Wichtige Details:

  • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
  • Mit den Händen formbar
  • Haftet auf: Glas, Keramik, Holz, Metall, zahlreiche Kunststoffe
  • Verarbeitungszeit: 30 min, Aushärtezeit: 1224 h
  • Aushärtung zu flexiblem, langlebigem Silikongummi
  • Nach dem Aushärten: wasserfest, geeignet für Wasch- und Spülmaschine
  • Temperaturbeständig zwischen 180 C und -40 C
  • Tragfähigkeit: bis zu 2 kg
  • Farbauswahl
  • Packungsgrösse: 3 x 3,5 g Einmalpackungen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; blau; gelb
Typ:
formbarer Alleskleber
Geeignet für:
Reparieren, Verbinden, Abdichten, Basteln, Kreieren, Verbessern, Upcycling, Personalisieren
Inhalt:
3 x 3,5 g
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber tesa, kunststoffkleber, 188448, 188448-SW81, Klebstoff, Kleber, Klebepad dauerhaft (Büro), Foto-Klebestück (Büro), Montagestück (Büro), Photo-Klebestück(Büro)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,31*
5 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 6,54*
1
€ 6,78*
ab € 4,71*
€ 6,79*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 2,19667* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,38*
Ähnlich
tesa
41235-00001-00
ab € 4,49*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,52*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,34*
Ähnlich
tesa
41237-00001-00
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.