Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 41235-00001-00 Klebstoff Ton Silikonkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     832-374071
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41235-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069093
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Entdecken Sie Sugru by tesa®, den weltweit ersten formbaren Allzweckkleber, der dauerhaft auf zahlreichen Materialien haftet und in einen haltbaren, flexiblen Silikongummi aushärtet.

Was ist Sugru? Sugru ist ein hervorragender Kleber für kreatives Reparieren, Basteln, Heimwerken im Innen- und Außenbereich. Dank der fortschrittlichen Silikontechnologie haftet Sugru zuverlässig auf vielen Materialien wie Glas, Keramik, Holz, Metall, Kunststoff\1 usw. Sugru ist weich, von Hand formbar und ermöglicht das Reparieren, Optimieren und Kreieren auch dort, wo herkömmliche Flüssigkleber an ihre Grenzen stoßen. Sie können sogar Gegenstände ohne Bohren aufhängen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Ton
Klebetyp
Silikonkleber
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Marmor
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Leistungen
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 180 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 6,42*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 6,52*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,81*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,95*
€ 7,25*
2 Tage
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 1,48334* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,36*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,52*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41237-00001-00
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.