Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-374069 Herst.-Nr.: 41233-00001-00 EAN/GTIN: 4063565069079 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie Sugru by tesa®, den weltweit ersten formbaren Allzweckkleber, der dauerhaft auf zahlreichen Materialien haftet und in einen haltbaren, flexiblen Silikongummi aushärtet. Produktmerkmale • Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig & elektrisch isolierend • Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen • Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige & ungiftige Formel für eine schnelle und einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich • Hält bis zu 2 kg auf vielen Materialien wie z.B. Glas, Keramik, Holz, Metall, Gips, den meisten Kunststoffen & einigen natürlichen Stoffen (z.B. Leder) Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber tesa, kunststoffkleber, Heften,Lochen,Kleben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,36* | € 6,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,48* | € 6,49* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,70* | € 6,70* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 1,56667* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|