Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187261 Herst.-Nr.: 9H ZRRNH EAN/GTIN: 5410091323950 |
| | |
|
| | |
| Der umweltfreundlich Pritt Refill Kleberoller non permanent ist ein wiederablösbares Premium-Klebeband. Der Pritt Refill Kleberoller hat ein Bandmass von 8,4 mm x 16 m und kann per passender Nachfüllkassette wieder aufgefüllt werden. Der Pritt Refill Roller eignet sich für die praktische, non-permanente Anwendung auf Papier, Pappe, Postern, synthetsischen Materialien, Glas usw. Ressourcen schonend ist der ergiebige Kleberoller ausserdem, denn sein Gehäuse besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff und er ist zu 100 % recycelbar. Ausserdem lässt er sich ganz einfach nachfüllen. Der Pritt Refill Kleberoller hat ein Bandmass von 8,4 mm x 16 m und ist mit einer Schutzkappe ausgestattet. Nachfüllkassetten für den Kleberoller finden Sie im umfangreichen Schäfer Shop-Sortiment. - Wiederablösbar
- Nachfüllbar
- Ideal für die Anwendung auf Papier, Pappe, Poster, synthetischen Materialien, Glas, etc.
- Gehäuse aus mindestens 50 % recyceltem Kunststoff
- 100 % recycelbar
- Schutzkappe
- Bandmass: 8,4 mm x 16 m
Nachfüllkassette für Pritt Refill Kleberoller, Bandmass 8,4 mm x 16 m Die Nachfüllkassette ist zum Auffüllen des Pritt Refill Kleberollers mit dem Bandmass 8,4 mm x 16 m geeignet. Der Pritt Refill Roller ist ideal für die praktische, non-permanente Anwendung auf Papier, Pappe, Postern, synthetsischen Materialien, Glas usw. Umweltfreundlich und Ressourcen schonend, ist die Nachfüllkassette zu 100 % recycelbar. Den Pritt Refill Kleberoller finden Sie in unserem Schäfer Shop.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite Band: | 08. Apr mm | Ausführung: | Kleberoller | Geeignet für: | Papier, Fotos, Pappe, Poster, synthetische Materialien, Glas | Länge Band: | 16 m | Nachfüllbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, pritt kleberoller 8,4mmx16m, taschenbandmass, taschenbandmaß 16 m, 187261, 187261-SW81, Photo-Kleberoller ablösbar, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller ablösbar |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,62* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,75* | € 4,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,99* | € 4,33* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,26125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|