Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Refill Kleberoller, B: 8,4mm, L: 16m, non-permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pritt Refill Kleberoller, B: 8,4mm, L: 16m, non-permanent
Pritt Refill Kleberoller, B: 8,4mm, L: 16m, non-permanent
Artikel-Nr.:
     832-345774
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H ZRRNH
EAN/GTIN:
     5410091323950
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
weight:
0.400 kg
height:
0.270 m
width:
0.530 m
depth:
0.950 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,77*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,60*
€ 3,78*
1
€ 7,95*
ab € 2,77*
€ 4,12*
8 Tage
123
1
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,35*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,1625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.