Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEZRRNH Herst.-Nr.: ZRRNH EAN/GTIN: 5410091323950 |
| |
|
| | |
| - Kleberoller Pritt Kleben Refill Roller non-permanent
- ohne Lösungsmittel
- wieder ablösbar
- nachfüllbar
- Gehäuse aus mind. 50% recyceltem Plastik, Plastik 100% recycelbar
- Produktverwendung: Verkleben
- Bandgröße (L x B): 16 m x 8,4 mm
- empf. Nachfüllartikel: ZRXNH
- Gehäusefarbe: rot
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bandbreite: | 8,4 mm | Bandlänge: | 16 m | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | rot | Haftklebung: | ablösbar | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Pritt | nachfüllbar: | ja | Verwendung für: | Verkleben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,60* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,77* | € 4,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,99* | € 4,35* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,02* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,18688* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|