Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Organisationsbox Click + Store, klein, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186361
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60570001
EAN/GTIN:
     4002432105045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • vernickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 220 x H 100 x T 285 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Griffloch:
Nein
Material:
Kunststoff
Deckel:
optional
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0,6 kg
Tiefe:
282 mm
Breite:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,46*
€ 11,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 11,66*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 7,96*
€ 12,26*
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 13,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,19*
Zubehör
Leitz
46251001
ab € 7,59*
Zubehör
Leitz
46271001
ab € 4,45*
Zubehör
Leitz
60580051
ab € 9,41*
Zubehör
Leitz
60580054
ab € 9,44*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 9,30*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,47*
Zubehör
Leitz
30010001
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.