Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner 1007, DIN A4, 80 mm, 10 Stück, schwarz + GRATIS edding Permanentmarker 3000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184967
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     183907+10714
EAN/GTIN:
     4250510894866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

LEITZ- Ordner 1007, DIN A4, 80 mm, Karton, 10 Stück

  • besonders dicke Graupappe (RC) aussen
  • innen mit farbigem Spezialpapier in Leinenprägung kaschiert
  • patentierte 180-°-Mechanik
  • 50 % weiteres Öffnen und 20 % schnelleres Arbeiten
  • Kantenschutz und Griffloch
  • Schlitze im Vorderdeckel
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • 5 Jahre Garantie auf die Mechanik
  • Breite: 80 mm


+ GRATIS
edding Permanentmarker 3000, schwarz
Mit universeller Rundspitze, nachfüllbar. Zur Beschriftung von fast allen Oberflächen. Permanent. Licht- und abriebebeständig. Aluschaft. Geruschsarm, ohne Zusatz von Toluol/Xylol.

  • Mit Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polyfoam
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Permanent Marker, Permanentmarker, Standard-Ordner, Standardordner, permanentmarker rundspitze schwarz 1,5-3mm 10 st, permanent marker, permanent marker schwarz, 184967, 184967-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,40*
€ 52,43*
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 52,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.