Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftstreifen, Polypropylen, DIN A5, 25 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184361
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100015
EAN/GTIN:
     4002432444649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern
  • Abheftlochung: 6 und 8 cm
  • Metall-Heftzunge und weisse PP-Deckleiste
  • Masse: DIN A5 158 x 35 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material Deckleiste:
Polypropylen (PP)
Stück pro Paket:
25
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
35 mm
Länge:
158 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, 184361, 184361-SW81, Plastikheftstreifen, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0609*
€ 0,1242*
3 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,34*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,56*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0557*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05539*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,051*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,43*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.