Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125244510
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     4003630135704
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen gelb 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,14*
2 Tage
392
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,16*
4 Tage
2044
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,69*
5 Tage
2074
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 2,20*
6 Tage
2024
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,05696*
Ähnlich
Soennecken
3185
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.