Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen kurz 37100015 35x158mm PP ge 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125260010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100015
EAN/GTIN:
     4002432444649
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80 mm
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0609*
€ 0,1242*
Lager 1682
24
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,34*
1 Tag
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,56*
2 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0557*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05539*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,051*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,43*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.