Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee EDUSCHO Professionale Caffè Crema, ganze Bohnen, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183661
Hersteller:
     Eduscho
Herst.-Nr.:
     476323
EAN/GTIN:
     4046234763225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen
  • intensiver Kaffee mit feiner Crema
  • ganze Bohnen, 1000 g

Zutaten:

100% Röstkaffeebohnen

Nährwerte pro Tassenportion:

  • Dosierung: 7,2 g auf 120 ml
  • Brennwert (kcal): 2
  • Brennwert (kJ): 8
  • Fett (g): <, 0,1
  • davon gesättigte Fettsäuren (g): <, 0,1
  • Kohlenhydrate (g): <, 0,1
  • davon Zucker (g): <, 0,1
  • Eiweiss (g): 0,2
  • Salz (g): <, 0,01
Weitere Informationen:
Ausführung:
ganze Bohnen
Typ:
Professionale Caffè Crema
Gewicht (g):
1000
Verpackung:
Vakuumpack
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, tchibo kaffeebohnen 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, 183661, 183661-SW81, Getränke
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1194
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,02*
€ 19,20*
2 Tage
193
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 19,87*
1 Tag
673
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,54*
€ 19,88*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,53*
€ 20,43*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 23,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 17,82
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01665* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tchibo
405855
ab € 3,07*
Zubehör
Tchibo
405856
ab € 3,32*
Zubehör
Tchibo
403403
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.