Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card, DIN A4, 160 g/m-², hochweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-182617
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Sie erhalten das Papier mit einem besonders stabilen Flächengewicht von 160 g/m-² in der Grösse DIN A4. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Dank der matten, ungestrichenen Oberfläche eignet sich das hochweisse Papier ausgesprochen gut für eine farbechte Wiedergabe beispielsweise im Bilderdruck, da eine perfekte Konturenschärfe und exzellente Farbkontraste erzielt werden. Geläufige geschäftsexterne Informationsübermittlung '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Broschüren oder Verträge '“ erhält mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der sehr guten Oberflächenglätte garantieren sie einen störungsfreien Druckerdurchlauf, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind von Bedeutung, wenn Sie jeden Tag grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen Tag für Tag Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsorglich ein Papier, das nach alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt Office Card mit Zertifizierungen wie OHSAS 18001, ISO 14001 und FSC ein. von Navigator wird im Paket zu 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • Geeignet für: Flyer, Kundenbriefe, Handbücher, Studien- und Projektarbeiten, Mailings
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,06 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 97%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
97 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 9,12*
1
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 9,15*
2 Tage
1446
5
€ 20,00*
ab € 5,46*
€ 9,27*
10 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 9,49*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03408* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.