Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4 quer, Druckknopfverschluss PP, rauch transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182353
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-24 24 RAUCH TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250037417173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • mit Druckknopfverschluss erhältlich
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rauch; transparent
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
340 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
240 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, din 335, dokumentenmappe a4, 182353, 182353-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelbox, Dokumententasche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,70*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 6,39*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,52*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.