Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4, für Papierformat A4 quer, Öffnung lange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche
Dokumententasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910011988
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-44
EAN/GTIN:
     4250037417104
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4, für Papierformat A4 quer, Öffnung lange

Mit Druckknopf-Verschluss, glänzende Folie, Ausführung transparent.
dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend, Folienstärke 0.2mm, Breite 335mm, Höhe 235mm, Packungsmenge 10

Eigenschaft: A4 quer, Öffnung lange Seite
Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys a4 quer pp blau, umlaufmappe, umlaufmappe blau, Dokumententasche, mit, Druckknopf, DIN, 40111-44
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 1039
69
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 7,10*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 7,70*
2 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 3,90*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.