Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche für Format DIN A4 quer, Druckknopf, rauch transparent, 235 x 335 x 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fod4011124_a1.jpg
images/web_details/fod4011124_a1.jpg
images/web_details/fod4010194_s1.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod4010103_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4011124
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-24
EAN/GTIN:
     4250037417173
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent rauch
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 335 mm
Ausführung:
mit Druckknopf und glänzender Folie
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Druckknopf, rauch transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, Druckknopf, rauch transparent, 235 x 335 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, din 335, dokumentenmappe a4, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,71*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,22*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 6,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 7,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 7,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40111-00
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.