Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Sichthülle Premium 4100, DIN A4, glatt, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180845
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000003
EAN/GTIN:
     4002432417278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • extragrosser Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen
  • Öffnung: oben und rechts
  • Folienstärke: 0,15 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glatt
Stärke:
0.15 mm
Format:
DIN A4
VE:
100 Stück
Material:
Hart Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
Höhe:
313 mm
Anzahl Stück:
100
Art der Lochung:
ungelocht
Öffnung:
rechts
Folienstärke:
150 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
220 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28600
100
€ 5,95*
ab € 0,469*
€ 0,619*
100
€ 4,95*
ab € 0,4661*
€ 0,6312*
100
€ 5,95*
ab € 0,4772*
€ 0,6528*
10 Tage
1300
100
€ 5,87*
ab € 0,5151*
€ 0,6753*
Lager 224
100
€ 4,95*
ab € 0,5819*
€ 0,7619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7619*
€ 0,90666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7019*
€ 0,83526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47400003
€ 0,4941*
Zubehör
Leitz
47700002
€ 0,179*
Zubehör
Leitz
10155035
€ 4,13*
Zubehör
Leitz
40940000
€ 3,48*
Zubehör
Leitz
12203085
€ 25,96*
Zubehör
Leitz
12910000
€ 3,74*
Zubehör
Leitz
47440000
€ 0,855*
Zubehör
Leitz
47706002
€ 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.