Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LEI4744 Herst.-Nr.: 47440000 EAN/GTIN: 4002432318209 |
| |
|
| | |
| Leitz Prospekthülle Overhead, oben und Lochseite offen, hitzestabil für die Overheadpräsentation, mit 4-fach Lochung. Material: PVC-Hartfolie, 0,08 mm. Format: für A4. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Rahmen vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | oben und Lochseite offen, hitzestabil | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Ausführung der Lochung: | 4-fach-Lochung | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6656* | € 0,8918* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,685* | € 0,906* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,64* | € 1,00* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,68* | € 1,05* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,70236* | € 1,09236* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|