Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier EVERCOLOR, farbig, DIN A4, 80 g/m-², hellgrün, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171509
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005029
EAN/GTIN:
     3288580400046
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Das EVERCOLOR in DIN A4 Format und hellem Grün ist ein farbiges Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen Verwendung findet. Ob handschriftlich oder gedruckt - der attraktive Pastellton verleiht Ihrer Nachricht einen Hauch Finesse.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen für Sie nicht nur eine Nebenrolle Dann blicken Sie genauer auf unser Recyclingpapier aus 100 % wieder aufbereitetem Altpapier. Mit einer Grammatur von 80 g/m-² ist das EVERCOLOR ein vergleichsweise handelsübliches DIN A4-Papier. Des Weiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) verwendbar.

Farbiges Druckerpapier verleiht Ihrem Anliegen einen besonderen Charakter. Nutzen Sie diesen attraktiven Pastellton zum Beispiel für eine geschäftliche Werbebotschaft. Im Zusammenspiel mit dunkel gedrucktem Text bietet er einen scharfen Kontrast, sodass die Botschaften sehr gut lesbar bleiben.

Hohe Papierdicke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Papier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie einen störungsfreien Gerätedurchlauf, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind besonders wichtig, wenn Sie im Tagesgeschäft grosse Papiermengen zum Drucken benötigen.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsorglich ein Papier, das nach DIN 6738 alterungsbeständig ist. Blauer Engel und ISO 14001 sind Zertifikate, die für eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung stehen. Das DIN A4 Kopierpapier EVERCOLOR wird im Paket zu 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universell einsetzbares Kopierpapier im Pastellfarbton zum Strukturieren, Gestalten und Drucken
  • Umweltbewusst: Aus 100 % Altpapier hergestellt
  • Geeignet für: Geschäftliche Korrespondenz, Werbekommunikation, Organisation von Dokumenten, Trennblätter für Ordnungssysteme, Flugblätter
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: hellgrün
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; Blauer Engel
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
Blauer Engel, ISO 14001, ISO 9001, DIN 6738
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, clairefontaine kopierpapier a4 80g jadegrün, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, 171509, 171509-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,95*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 7,78*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 7,81*
1
€ 7,95*
ab € 5,53*
€ 8,67*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01892* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,90*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,10*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,90*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
88300147
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
88300152
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
88089375
ab € 5,96*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,13*
Ähnlich
Inapa
88089379
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.