Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 80 g/m-², intensivorange, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171437
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011404
EAN/GTIN:
     4011211076797
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Dank dem intensivorangefarbenen Farbton unseres farbigen Papiers tecno colors in DIN A4 heben Sie geschriebene oder gedruckte Botschaften gekonnt hervor. Es eignet sich für Tintenstrahl- und Laserdrucker und wird von vielen unserer Kunden auch zu Hause genutzt.

Sie bekommen das tecno colors mit einem handelsüblichen Flächengewicht von 80 g/m-² in der Grösse DIN A4. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei.

Bringen Sie Farbe ins Spiel '“ Buntes Druckerpapier in einem kräftigen Farbton ist ein echter Blickfang mit Signalwirkung und eignet sich sehr gut zum Überbringen wichtiger Auskünfte oder Anweisungen. Eingesetzt als beschriftetes Trennblatt lassen sich so auch Ordnungssysteme viel einfacher strukturieren.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter gewährleistet.

Oftmals sind zum Beispiel amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das tecno colors mit Prüf- und Umweltzeichen wie EU-Blume, ISO 14001 und ECF unter Beweis. Das DIN A4 Kopierpapier tecno colors wird im Paket zu 500 Blatt geliefert. Die wiederverschliessbare Folien-Schutzverpackung schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Stössen.

Vorteile auf einen Blick:

  • Intensivfarbenes Kopierpapier für maximale Wahrnehmung Ihrer Ausdrucke
  • Geeignet für: Handzettel, Trennblätter für Ordnungssysteme, Mitteilungen, Mitarbeiteraushänge, Organisation von Dokumenten
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Beidseitig bedruckbar
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: intensivorange
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivorange
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,96*
5
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 9,91*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 10,33*
1 Tag
69
1
€ 5,49*
ab € 6,90*
€ 10,55*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 19,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02696* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
88042458
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,49*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,52*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.