Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, intensivorange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204655014
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011404
EAN/GTIN:
     4011211076797
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m159
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
intensivorange
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,91*
5
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 9,96*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 10,37*
Lager 690
72
1
€ 5,49*
ab € 6,89*
€ 10,59*
8 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01378* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1761C
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
88042458
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,47*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,47*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,79*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.