Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 80 g/m-², gelb, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171417
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011392
EAN/GTIN:
     4011211076315
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

Dank dem gelben Farbton unseres farbigen Papiers tecno colors in DIN A4 heben Sie geschriebene oder gedruckte Textpassagen gekonnt hervor. Es eignet sich für Inkjet- und Laserdrucker und wird von vielen unserer Kunden auch im Homeoffice genutzt.

Mit einer Grammatur von 80 g/m-² ist das tecno colors ein vergleichbar handelsübliches DIN A4-Papier. Des Weiteren ist es bestens für beidseitiges Bedrucken (Duplex) verwendbar.

Koloriertes Druckerpapier ist vielfältig einsetzbar. Ein starker Farbton bietet beste Voraussetzungen, um wichtige Mitteilungen '“ zum Beispiel als Aushang am schwarzen Brett '“ zu kommunizieren. Ausserdem können Sie es optimal zum Strukturieren von Ordnungssystemen nutzen.

Dank der höheren Dicke des Papiers, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht tecno colors mit Zertifizierungen wie ISO 14001, FSC und EU-Blume ein. Das DIN A4 Kopierpapier tecno colors wird im Paket zu 500 Blatt geliefert. Die wiederverschliessbare Verpackung aus schützender Folie bewahrt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Pastellfarbenes Kopierpapier für Dokumentenorganisation und auffällige Wirkung Ihrer Ausdrucke
  • Farbkopierpapier im kräftigen Farbton ideal für Botschaften mit Signalwirkung
  • Geeignet für: Werbekommunikation, Mitarbeiteraushänge, Handzettel, Auskünfte, Anleitungen
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet
  • Wiederverschliessbare Schutzverpackung aus recycelbarer Folie

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,69*
5
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 9,75*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,89*
1 Tag
135
1
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 10,11*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02696* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1877C
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,92*
Ähnlich
Inapa
2100011336
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,72*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,84*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.