Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI1877C Herst.-Nr.: 1877C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Farbiges Papier | Ja | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Gelb | | Gewicht | 2500 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier clairalfa 80g, ink-jet druckerpapier, druckerpapier 80g |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,45* | € 8,73* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,37* | € 9,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,16* | € 9,48* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,97* | € 10,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,89* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0129* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|