Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno tecno colors 80g 210x297 R mixed pastell Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
inapa-tecno tecno colors 80g 210x297 R mixed pastell Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter
inapa-tecno tecno colors 80g 210x297 R mixed pastell Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     8567-2100011414
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier.Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben.

Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation wie Flyer, Broschüren, Warnhinweise, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Druckmedien - Stärke
105 µm
Gewicht
4990 g
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Zertifikate
Zertifizierung
DIN ISO 14001 DIN ISO 9001 EU-Flower ColorLok
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
44
pro Ries
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,97*
11 Tage
nicht lagernd
22
pro Ries
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 3,97*
1
pro Ries
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 5,19*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 6,87*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Riese
€ 3,97*
€ 4,72
pro Ries
ab 50 Riese
€ 3,86*
€ 4,59
pro Ries
ab 7500 Riese
€ 2,93*
€ 3,49
pro Ries
1 Ries enthält 100 Blätter (ab € 0,0293* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Riese
Mindestbestellmenge: 44 Riese ( entspricht € 174,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
88043191
ab € 8,21*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,85*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.