Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker Brother TD-4210D, 127 mm/Sek., USB, für 19-118 mm breite Etiketten, B 180 x T 155 x H 224 mm, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168420
Hersteller:
     TD SYNNEX
Herst.-Nr.:
     114468
EAN/GTIN:
     4977766821568
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Mit dem Etikettendrucker TD-4210D ,der Marke Brother drucken Sie Etiketten nicht nur äusserst schnell, sondern auch in einer hohen Qualität.

 ,

Ü,ber die USB-Schnittstelle können Sie ihren Laptop mit dem Drucker verbinden, die Etiketten gestalten und anschliessend über das Thermodirekt Druckverfahren ausdrucken. Die Medienkonfiguration erfolgt automatisch, wodurch eine einfache Einrichtung gewährleistet ist. Auch das Wechseln von Druckkopf und Transportrolle gestaltet sich unkompliziert. ,Es können Schriftbänder in den Breiten von 19 - 118 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 127 mm/Sekunde ausgedruckt werden. Die maximale Drucklänge beträgt 3000 mm. ,Es stehen Ihnen diverse Schriften und Grössen zur Verfügung, damit Sie einen umfangreichen Gestaltungsspielraum haben.

 ,

Der elektronische Etikettendrucker ,TD-4210D ,der Marke Brother hat Masse von B 180 x T 155 x H 224 mm bei einem Gewicht von 2 kg. Der Betrieb erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.

 ,

Produkthighlights:

  • Professioneller TD-Etikettendrucker für Etiketten in hoher Qualität
  • Automatische Medienkonfiguration für eine einfache Einrichtung
  • Einfacher Tausch von Druckkopf und Transportrolle
  • Inklusive Cutter oder Peeler (optional)
  • Max. Druckauflösung: 203 dpi
  • Schneideeinheit: automatisch
  • Medienbreite: 19-118 mm
  • Max. Drucklänge: 3000 mm
  • Max. Druckbreite: 104 mm
  • Max. Rollendurchmesser: 127 mm

 ,

Schnittstellen:

  • USB (Typ B)
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 oder höher und Linux

 ,

Weitere Details:

  • Inkl. Netzteil und ,USB-Kabel ,
  • Masse: ,B 180 x T 155 x H 224 mm
  • Farbe: weiss-grau
  • Gewicht: ca. 2 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 126,57*
€ 157,98*
€ 5,95*
ab € 128,54*
€ 159,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 159,52*
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 160,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 237,71*
€ 258,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PAHU2001
ab € 66,03*
Zubehör
Brother
PAPR2001
ab € 11,20*
Zubehör
Brother
PALP002
ab € 36,39*
Zubehör
Brother
PACU001
ab € 79,42*
Zubehör
Brother
BDE-1J000102-102
ab € 9,63*
Zubehör
Brother
BDE-1J026051-102
ab € 4,68*
Zubehör
Brother
BDE-1J026076-102
ab € 7,63*
Zubehör
Brother
BDE-1J044076-066
ab € 2,95*
Zubehör
Brother
BDE-1J050102-102
ab € 8,04*
Zubehör
Brother
BDE-1J152102-058
ab € 3,00*
Zubehör
Brother
BDE-1J152102-102
ab € 10,36*
Zubehör
Brother
BDE-1J026051-060
ab € 1,63*
Zubehör
Brother
BDL-7J000058-040
ab € 1,49*
Zubehör
Brother
BDL-7J000058-102
ab € 5,21*
Zubehör
Brother
BDL-7J000076-066
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.