Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Brother BDL-7J000058-102 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92473669
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BDL-7J000058-102
EAN/GTIN:
     5014047600791
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Thermodirektdruck
Die Thermopapierrolle BDL-7J000058-102 von Brother ist genau das, was Sie für den Belegdruck benötigen – ohne Tinte oder Toner.
Die 58 mm breite Belegrolle ist ideal für eine Reihe von Druckanwendungen im Einzelhandel und im Außendienst. Mit der Belegrolle können Sie Logos, Barcodes und Texte ganz einfach auf Ihrem kompatiblen Brother Belegdrucker drucken.
Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Papierrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Thermodirektdrucker weiterhin optimal funktioniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
58 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.