Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden
Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden
Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden
Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden
Brother TD-4210D Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99872975
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD-4210D
EAN/GTIN:
     4977766821568
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Desktop-Etikettendrucker TD-4210D eignet sich ideal zum Drucken gestochen scharfer und einfach zu scannender Etiketten.
Dieser kostengünstige Drucker der Brother TD-4D-Serie wurde für den kontinuierlichen Etikettendruck entwickelt und eignet sich hervorragend für kurzfristige Etikettieranwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Betriebstemperatur
10 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
2080 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
118 mm
Kerndurchmesser
12.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
203 mm/sek
Druckgeschwindigkeit
8 lpm
Maximum Druckerhöhe
104 mm
Textstil
Fettdruck, Horizontale Linien, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Surround
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PAHU2001
ab € 65,95*
Zubehör
Brother
PAPR2001
ab € 14,37*
Zubehör
Brother
PALP002
ab € 36,57*
Zubehör
Brother
PACU001
ab € 79,18*
Zubehör
Brother
BDE-1J000102-102
ab € 9,55*
Zubehör
Brother
BDE-1J026051-102
ab € 4,67*
Zubehör
Brother
BDE-1J026076-102
ab € 7,63*
Zubehör
Brother
BDE-1J044076-066
ab € 2,95*
Zubehör
Brother
BDE-1J050102-102
ab € 8,06*
Zubehör
Brother
BDE-1J152102-058
ab € 3,00*
Zubehör
Brother
BDE-1J152102-102
ab € 10,39*
Zubehör
Brother
BDE-1J026051-060
ab € 1,63*
Zubehör
Brother
BDL-7J000058-040
ab € 1,49*
Zubehör
Brother
BDL-7J000058-102
ab € 5,21*
Zubehör
Brother
BDL-7J000076-066
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.