Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät Letra Tag 100T QWERTZ, für Etikettenbreite 12 mm, 180 dpi, dt. Tastaturlayout, mit Papieretiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167781
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0758370
EAN/GTIN:
     5411313225595
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Mit dem DYMO Beschriftungsgerät Letra Tag 100T QWERTZ stellen Sie hochwertige 1- oder 2-zeilige Etiketten im Handumdrehen her. Geeignet für Etiketten mit einer Breite von 12 mm, bietet das farblich in Silber-Grau gehaltene Gerät eine Auflösung von 180 dpi und professionellen Thermo-Direktdruck, welcher gleichermassen auf Papier wie auf Kunststoff, Metall und LetraTag&trade,-Material für ausgezeichnete Ergebnisse sorgt. Die Druckgeschwindigkeit beläuft sich auf 7 mm in der Sekunde.

Der Etikettendrucker mit den Gesamtmassen von B 80 x T 220 x H 229 mm besitzt ein deutsches Tastaturlayout (QWERTZ) mit benutzerfreundlichen Menütasten für den Schnellzugriff auf Sonderfunktionen sowie ein grosses, bequem ablesbares Display.

Besonders praktisch es stehen Ihnen für den horizontalen Etikettendruck 5 unterschiedliche Schriftgrössen, 7 verschiedene Textstile und 8 Rahmenarten zur Auswahl. 195 Symbole, 9 Speicherplätze für häufig genutzte Etikettenlayouts sowie ein Datumsstempel sind weitere Highlights.

Der Betrieb erfolgt über 4 AA-Batterien (nicht Teil des Lieferumfanges) und gestaltet sich dank automatischem Stromsparmodus ausgesprochen energieeffizient.

Sie erhalten das DYMO Beschriftungsgerät Letra Tag 100T QWERTZ inklusive Handbuch und einer Papieretiketten-Kassette Schwarz auf Weiss mit den Massen von L 4 m x B 12 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Beschriftungsgerät zum Ausdruck und zur individuellen Gestaltung von Etiketten
  • Geeignet für das 1- oder 2-zeilige Bedrucken von Etiketten mit einer Breite von 12 mm
  • Auflösung von 180 dpi
  • Thermo-Direktdruck ideal für Papier, Kunststoff, Metall und LetraTag&trade,-Material
  • Ermöglicht den horizontalen Ausdruck in 5 Schriftgrössen, 7 Textstilen und 8 Rahmenarten
  • 195 Symbole
  • 9 Speicherplätze für Etiketten
  • Datumsstempel
  • Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
  • Benutzerfreundliche Menütasten für Schnellzugriff auf Sonderfunktionen
  • Grosses, leicht ablesbares Display
  • Automatischer Stromsparmodus
  • Betrieb mittels 4 x AA-Batterien (nicht Teil des Lieferumfanges)
  • Lieferung erfolgt inkl. Handbuch und einer Papieretiketten-Kassette Schwarz auf Weiss mit den Massen von L 4 m x B 12 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 7 mm/s
  • Farbe: silber-grau
  • Masse: B 80 x T 220 x H 229 mm
  • Gewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; grau
Anzahl Druckgrössen:
5
Anzahl Schriften:
7
Display:
Grafik
Masse B x T x H:
80 x 220 x 229 mm
Anzahl Druckwiederholungen:
9
Anzahl Rahmen:
8
Gewicht:
0,4 kg
Lieferumfang:
Beschriftungsgerät, LT Papieretiketten-Kassette (schwarz auf weiss, 12 mm x 4 m), Handbuch mit Anleitung
Textausrichtung:
horizontal
Stromversorgung:
Batterie
Automatische Nummerierung:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 46,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 46,96*
€ 3,50*
ab € 40,64*
€ 55,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 63,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.