Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-Etikettendrucker, QWERTZ, 178mm/s, 180 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185326
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0758370
EAN/GTIN:
     5411313225595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Desktop-Etikettendrucker, Typ=S0758370, Alternative (Alias)=LT 100T, Breite=220 mm, Druckgeschwindigkeit max.=178 mm/s, Etikettenbreite=12 mm, Gewicht=400 g, Höhe=229 mm, Länge=80 mm, Batterien=4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Stromversorgung=Netzteile und Batterien, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=QWERTZ, Unterstütztes Betriebssystem=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
420 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
4821909000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,50*
€ 47,13*
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 47,13*
€ 3,50*
ab € 40,86*
€ 55,19*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 63,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.