Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband kompatibel zu Brother Beschriftungsband TZe-221, selbstklebend, weiss/schwarz, Kunststoff laminiert, L 8 m x B 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167739
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14953
EAN/GTIN:
     6934974116051
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dieses selbstklebende Schriftband ist kompatibel zum Beschriftungsband TZe-221 von Brother. Es ist 8 m lang sowie 9 mm breit und besteht aus weissem, besonders robustem Kunststoff. Die laminierte Schutzschicht sorgt für Abriebfestigkeit und seine Unempfindlichkeit gegenüber Wasser, Chemikalien sowie Licht.

Bei der Druckfarbe dieses Schriftbandes handelt es sich um Schwarz.

Weitere Details:

  • Kompatibel zum Beschriftungsband TZe-221 von Brother
  • Selbstklebend
  • Besonders strapazierfähig
  • Dank laminierter Schutzschicht abriebfest und unempfindlich gegenüber Wasser, Chemikalien sowie Licht
  • Bandfarbe: weiss
  • Druckfarbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Masse: L 8 m x B 9 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Bandbreite in mm:
9
Material 2:
null
Bandlänge:
8 m
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 9mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, 167739, 167739-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 6,44*
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 8,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,99*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.