Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband G&G 14953 Kompatibel ersetzt Brother TZe-221 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 9 mm 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719962-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14953
EAN/GTIN:
     6934974116051
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband G&G 14953 Kompatibel ersetzt Brother TZe-221 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 9 mm 8 m

G&G Beschriftungsband ersetzt Brother TZe-221

100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Ersetzt Orignal-Typ: TZe-221 · Kompatible Geräte (nur für Suche): brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brother etiketten;brother kassette;brother tz tape;brother tze tape;brother ptouch tape;brother p-touch tape;brother tz kassette;brother tze kassette;brother tz band;brother tze band;brother tz schriftband;brother tze schriftband;P-touch RL700S;P-touch P950NW;P-touch P900W;P-touch P750W;P-touch P710BT;P-touch P700;P-touch P300BT;P-touch H500LI;P-touch H500;P-touch H300LI;P-touch H300;P-touch H200;P-touch H110;P-touch H105WB;P-touch H105;P-touch E550WVP;P-touch E500VP;P-touch E500;P-touch E300VP;P-touch E300;P-touch E110VP;P-touch E110;P-touch E100VP;P-touch E100;P-touch D800W;P-touch D800;P-touch D600VP;P-touch D600;P-touch D450VP;P-touch D450;P-touch D400VP;P-touch D400;P-touch D210VP;P-touch D210;P-touch D200BWVP;P-touch D200VP;P-touch D200BW;P-touch D200;P-touch Cube;P-touch 9800PCN;P-touch 9700PC;P-touch 9600;P-touch 9500PC;P-touch 9400;P-touch 9200DX;P-touch 9200PC;P-touch 7600VP;P-touch 7500VP;P-touch 7100VP;P-touch 3600;P-touch 2730VP;P-touch 2700VP;P-touch 2500PC;P-touch 2480;P-touch 2470;P-touch 2460;P-touch 2450DX;P-touch 2450;P-touch 2430PC;P-touch 2420PC;P-touch 2400E;P-touch 2400;P-touch 2100VP;P-touch 2030VP;P-touch 1950VP;P-touch 1850;P-touch 1830VP;P-touch 1800E;P-touch 1800;P-touch 18R;P-touch 1750;P-touch 1290VP;P-touch 1290DT;P-touch 1290;P-touch 1280DT;P-touch 1280;P-touch 1260VP;P-touch 1250S;P-touch 1250J;P-touch 1250;P-touch 1230PC;P-touch 1200P;P-touch 1200;P-touch 1090;P-touch 1010;P-touch 1010;P-touch 1000;P-touch 900F;P-touch 550;P-touch 540C;P-touch 540;P-touch 350;P-touch 340C;P-touch 340;P-touch 310;P-touch 300;P-touch 220;P-touch 210E;P-touch 200 · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Brother · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): P-touch 18R,P-touch 200,P-touch 210E,P-touch 220,P-touch 300,P-touch 310,P-touch 340,P-touch 340C,P-touch 350,P-touch 540,P-touch 540C,P-touch 550,P-touch 900,P-touch 1000,P-touch 1000F,P-touch 1000S,P-touch 1000TCM,P-touch 1000W,P-touch 1005F,P-touch 1005FB,P-touch 1005BTS,P-touch 1010,P-touch 1090,P-touch 1200,P-touch 1200P,P-touch 1230PC,P-touch 1250,P-touch 1250J,P-touch 1250S,P-touch 1260VP,P-touch 1280,P-touch 1280CB,P-touch 1280DT,P-touch 1280VP,P-touch 1290VP,P-touch 1750,P-touch 1800,P-touch 1800E,P-touch 1830VP,P-touch 1850,P-touch 1850CC,P-touch 1850VP,P-touch 1950VP,P-touch 2030VP,P-touch 2100VP,P-touch 2400,P-touch 2400E,P-touch 2420PC,P-touch 2430PC,P-touch 2450,P-touch 2450CC,P-touch 2450DX,P-touch 2460,P-touch 2470,P-touch 2480,P-touch 2500PC,P-touch 2700VP,P-touch 2730VP,P-touch 3600,P-touch 7100VP,P-touch 7500VP,P-touch 7600VP,P-touch 9200PC,P-touch 9200DX,P-touch 9400,P-touch 9500PC,P-touch 9600,P-touch 9700PC,P-touch 9800PCN,P-touch D200,P-touch D200VP,P-touch D200WNVP,P-touch D210,P-touch D210VP,P-touch D400VP,P-touch D450VP,P-touch D600VP,P-touch D800W,P-touch E100,P-touch E100VP,P-touch E300VP,P-touch E500VP,P-touch E550VP,P-touch E550WVP,P-touch H105,P-touch H105WN,P-touch H200,P-touch H300,P-touch H300LI,P-touch H500,P-touch H500LI,P-touch P300BT,P-touch P700,P-touch P750W,P-touch P900W,P-touch P950NW,P-touch RL-700S · Schriftband-Typ: TZe · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 8 m · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brother etiketten;brother kassette;brother tz tape;brother tze tape;brother ptouch tape;brother p-touch tape;brother tz kassette;brother tze kassette;brother tz band;brother tze band;brother tz schriftband;brother tze schriftband;P-touch RL700S;P-touch P950NW;P-touch P900W;P-touch P750W;P-touch P710BT;P-touch P700;P-touch P300BT;P-touch H500LI;P-touch H500;P-touch H300LI;P-touch H300;P-touch H200;P-touch H110;P-touch H105WB;P-touch H105;P-touch E550WVP;P-touch E500VP;P-touch E500;P-touch E300VP;P-touch E300;P-touch E110VP;P-touch E110;P-touch E100VP;P-touch E100;P-touch D800W;P-touch D800;P-touch D600VP;P-touch D600;P-touch D450VP;P-touch D450;P-touch D400VP;P-touch D400;P-touch D210VP;P-touch D210;P-touch D200BWVP;P-touch D200VP;P-touch D200BW;P-touch D200;P-touch Cube;P-touch 9800PCN;P-touch 9700PC;P-touch 9600;P-touch 9500PC;P-touch 9400;P-touch 9200DX;P-touch 9200PC;P-touch 7600VP;P-touch 7500VP;P-touch 7100VP;P-touch 3600;P-touch 2730VP;P-touch 2700VP;P-touch 2500PC;P-touch 2480;P-touch 2470;P-touch 2460;P-touch 2450DX;P-touch 2450;P-touch 2430PC;P-touch 2420PC;P-touch 2400E;P-touch 2400;P-touch 2100VP;P-touch 2030VP;P-touch 1950VP;P-touch 1850;P-touch 1830VP;P-touch 1800E;P-touch 1800;P-touch 18R;P-touch 1750;P-touch 1290VP;P-touch 1290DT;P-touch 1290;P-touch 1280DT;P-touch 1280;P-touch 1260VP;P-touch 1250S;P-touch 1250J;P-touch 1250;P-touch 1230PC;P-touch 1200P;P-touch 1200;P-touch 1090;P-touch 1010;P-touch 1010;P-touch 1000;P-touch 900F;P-touch 550;P-touch 540C;P-touch 540;P-touch 350;P-touch 340C;P-touch 340;P-touch 310;P-touch 300;P-touch 220;P-touch 210E;P-touch 200
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Brother
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
P-touch 18R | P-touch 200 | P-touch 210E | P-touch 220 | P-touch 300 | P-touch 310 | P-touch 340 | P-touch 340C
Schriftband-Typ:
TZe
Ersetzt Orignal-Typ:
TZe-221
Bandfarbe:
Weiß
Schriftbandlänge:
8 m
Schriftbandbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Schriftband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 8,14*
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 8,14*
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,70*
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 10,90*
€ 4,30*
ab € 11,61*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.