Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Maul, für Kinder ab 3 Jahren, magnetisch, tragbar, weiss 240 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166787
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6281299
EAN/GTIN:
     4002390064927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Ideal zum Malen, Spielen, Schreiben und Lernen: Dieses Whiteboard von Maul für Kinder ab 3 Jahren ist magnethaftend und in verschiedenen Grössen erhältlich. Es lässt sich leicht bedienen und transportieren.

Das Whiteboard regt die Fantasie und Kreativität von Kindern an und fördert die kognitiven Fähigkeiten. So vermittelt es erste mathematische Begriffe und ermöglicht es den Kindern, Figuren zu legen oder zu malen. Zudem können Kinder mit magnetischen Buchstaben, Zahlen oder Formen arbeiten. Diese sind nicht in der Lieferung enthalten.

Das Whiteboard für Kinder von Maul lässt sich dank einer Schlaufe aufhängen und ist in zwei verschiedenen Grössen verfügbar. Dabei ist es in der kleinen Ausführung von H 240 x B 350 cm einseitig verwendbar, in der grossen Ausführung von H 280 x B 400 mm beidseitig verwendbar.

Darüber hinaus lässt sich das Whiteboard bequem trocken abwischbar und verfügt über einen Rahmen aus farbigem Kunststoff. Die Garantie beträgt 2 Jahre.

Weitere Details:

Für Kinder ab 3 Jahren

Fördert Kreativität und kognitive Fähigkeiten

Legen und Malen von Figuren und Bildern

Vergleichen von Schreib- und Druckschrift

Je nach gewählter Grösse einseitig oder beidseitig verwendbar

Leicht zu transportieren

Mit Schlaufe zum Aufhängen

Stabiler Rahmen aus farbigem Kunststoff

Farbe: jeweils weiss

Erhältlich in den Massen: H 280 x B 400 mm oder H 240 x B 350 mm

Gewicht: je nach Grösse 360 g oder 211 g

Garantie: jeweils 2 Jahre

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
350 x 240 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
tragbar
Material Rahmen:
Kunststoff
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Ja
Ablageschale:
Nein
Wandmontage:
ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
bunt
Höhe:
240 mm
Gewicht:
0,211 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
350 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 166787, 166787-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,03*
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,31*
1
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,75*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.