Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULfun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6281299
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6281299
EAN/GTIN:
     4002390064927
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Vielfältig: für Termine, Informationen oder Notizen
  • Praktisch: Mit Schlaufe zum Aufhängen
  • Beidseitig verwendbar
  • Stabiler Rahmen aus farbigem Kunststoff
  • Handlich und leicht verstaubar
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, mit Whiteboardmarker beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Oberfläche kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Termine, Informationen oder Notizen. Mit Schlaufe zum Aufhängen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff, Stahlblech
Material des Rahmens:
Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
35
Farbe des Rahmens:
farbig
Höhe der Tafel:
24
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
0,33
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Whiteboard mit Schaufe zum Aufhängen
Material der Rückseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
MAULfun
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.