Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULfun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     113-6281299
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6281299
EAN/GTIN:
     4002390064927
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Vielfältig: für Termine, Informationen oder Notizen
  • Praktisch: Mit Schlaufe zum Aufhängen
  • Beidseitig verwendbar
  • Stabiler Rahmen aus farbigem Kunststoff
  • Handlich und leicht verstaubar
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, mit Whiteboardmarker beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Oberfläche kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Termine, Informationen oder Notizen. Mit Schlaufe zum Aufhängen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff, Stahlblech
Material des Rahmens:
Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
35
Farbe des Rahmens:
farbig
Höhe der Tafel:
24
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
0,33
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Whiteboard mit Schaufe zum Aufhängen
Material der Rückseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
MAULfun
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,03*
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,31*
1
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,75*
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,61*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.